Motion
81861 WR ADJ SPNR PIN 3/4"-2"(3/16" DIA)

Gearwrench
81861 WR ADJ SPNR PIN 3/4"-2"(3/16" DIA)

CLÉ À ERGOTS 3/4-2" VIS DE RÉGLAGE 3/16" GOUPILLE
N° D’ARTICLE MI09019820
N° MFR81861 WR ADJ SPNR PIN 3/4"-2"(3/16" DIA)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81861 WR ADJ SPNR PIN 3/4"-2"(3/16" DIA)

CLÉ À ERGOTS 3/4-2" VIS DE RÉGLAGE 3/16" GOUPILLE
N° D’ARTICLE MI09019820
N° MFR81861 WR ADJ SPNR PIN 3/4"-2"(3/16" DIA)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Clé
  • Hauteur du crochet ou de la goupille
    5/32 po, 3.97 mm
  • Longueur totale
    6.200000, 157 mm
  • Plage de tailles
    3/4 - 2

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Capacité maximale
    2, 51 mm
  • Capacité minimale
    3/4, mm
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à ergots réglable
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81861 WR ADJ SPNR PIN 3/4"-2"(3/16" DIA)