Motion
82259 CENTRE COMMERCIAL RBR HICKORY HNDL 16OZ

Gearwrench
82259 MALL RBR HICKORY HNDL 16OZ

Mallet en caoutchouc à tête de 1 lb 12 po OAL, manche hickory
N° D’ARTICLE MI09019853
N° MFR82259 MALL RBR HICKORY HNDL 16OZ
Prix38.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82259 MALL RBR HICKORY HNDL 16OZ

Mallet en caoutchouc à tête de 1 lb 12 po OAL, manche hickory
N° D’ARTICLE MI09019853
N° MFR82259 MALL RBR HICKORY HNDL 16OZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de la tête
    1 lb, 16 oz
  • Plage de poids de la tête
    1 - 2.9 lb
  • Longueur totale
    12 po
  • Plage de longueur globale
    9" - 13.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Hickory
  • Matériau de la tête
    Caoutchouc
  • Code PSC
    5120
  • Style d’outil
    Mallet en caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
82259 CENTRE COMMERCIAL RBR HICKORY HNDL 16OZ