Motion
82521 SKT HEX BIT 3/8DR  1/8

Gearwrench
82521 SKT HEX BIT 3/8DR 1/8

Entraînement de 3/8 po, Douille à embout hexagonal manuelle de 1/8 po, OAL de 2-4/5 po, Longueur de embout de 1.97 po
N° D’ARTICLE MI09019999
N° MFR82521 SKT HEX BIT 3/8DR 1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82521 SKT HEX BIT 3/8DR 1/8

Entraînement de 3/8 po, Douille à embout hexagonal manuelle de 1/8 po, OAL de 2-4/5 po, Longueur de embout de 1.97 po
N° D’ARTICLE MI09019999
N° MFR82521 SKT HEX BIT 3/8DR 1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    1.970 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille hexagonale
    1/8 po
  • Longueur totale
    2.800 po

Détails

  • Spécifications respectées
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Type d’outil
    Douille hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
82521 SKT HEX BIT 3/8DR 1/8