Motion
82554
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI09020032
N° MFR82554
Prix106.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI09020032
N° MFR82554

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix106.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    10 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Taille min.
    4 mm
  • Taille hexagonale minimale du jeu
    4.0 mm

Détails

  • Informations supplémentaires
    Embouts hexagonaux en acier S2
  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Chrome vanadium
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    6
  • CUP_NON
    099575825545

Aperçu

Description du fabricant
82554 JEU DE MÈCHES HEXAGONALES LONGUES SKT 3/8DR À 6PC MM