Motion
82779 JEU DE TOURNEVIS À ENGRENAGE 56PC

Gearwrench
82779 SET GEARDRIVER 56PC

JEU DE TRANSMISSION À ENGRENAGES 56PC SLT/PH/HEX/TX
N° D’ARTICLE MI09020067
N° MFR82779 SET GEARDRIVER 56PC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82779 SET GEARDRIVER 56PC

JEU DE TRANSMISSION À ENGRENAGES 56PC SLT/PH/HEX/TX
N° D’ARTICLE MI09020067
N° MFR82779 SET GEARDRIVER 56PC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Métrique hexagonale :3, 4, 5, 6, 7, 8, Douilles métriques : 4-13, Phillips® 0-3, Douilles SAE : 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, Métrique à fentes :4, 5, 6.5, Fente :5/32, 7/32, 1/4, T8, T10-T25, T27, T30, T40
  • Taille de l’entraînement
    1/4
  • Tailles de douilles fractionnelles
    5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
  • Gamme de tailles hexagonales
    1/8 Â 5/16 po, 3 mm à 8 mm
  • Taille des pointes Phillips
    Nº 0 à Nº 3 po
  • Gamme de tailles Phillips
    #0 - #3
  • Taille des fentes
    4, 5, 6.5mm, 5/32, 7/32, 1/4

Détails

  • Nombre de pièces
    56
  • Type de point
    Hexagonales, Phillips, fendues, Torx
  • Type
    Jeu de mèches et douilles

Aperçu

Description du fabricant
82779 JEU DE TOURNEVIS À ENGRENAGE 56PC