Motion
85334 WR RAT RÉV. S 1/2X9/16

Gearwrench
85334 WR RAT REV S 1/2X9/16

Clé à cliquet réversible en forme de S à 12 pointes, 1/2 po x 9/16 po, double extrémité, OAL 6-1/4 po, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI09020601
N° MFR85334 WR RAT REV S 1/2X9/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
85334 WR RAT REV S 1/2X9/16

Clé à cliquet réversible en forme de S à 12 pointes, 1/2 po x 9/16 po, double extrémité, OAL 6-1/4 po, acier, fini poli
N° D’ARTICLE MI09020601
N° MFR85334 WR RAT REV S 1/2X9/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Taille
    1/2 x 9/16 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli
  • Type de tête
    Double extrémité
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet; clé à cliquet réversible
  • Garantie
    Remplacement à vie
  • Type de clé
    Forme en S

Aperçu

Description du fabricant
85334 WR RAT RÉV. S 1/2X9/16