Motion
RÈGLE EN ACIER 953FTN ,ÉTAIN, 1/16 PO X1-1/4 PO X3 PI

Lufkin - Tape Measure
953FTN STEEL RULE,TIN,1/16"X1-1/4"X3'

RÈGLE SUR LES TEINTURES POUR ÉPINGLE LUFKIN 1/16X1-1/4X3 PI
N° D’ARTICLE MI09020826
N° MFR953FTN STEEL RULE,TIN,1/16"X1-1/4"X3'
Prix250.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lufkin - Tape Measure
953FTN STEEL RULE,TIN,1/16"X1-1/4"X3'

RÈGLE SUR LES TEINTURES POUR ÉPINGLE LUFKIN 1/16X1-1/4X3 PI
N° D’ARTICLE MI09020826
N° MFR953FTN STEEL RULE,TIN,1/16"X1-1/4"X3'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix250.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/8, 1/16 po
  • Longueur
    36 po
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Acier poli
  • Style d’obtention du diplôme
    Pouces
  • Crochet
    Oui
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Lecture de l’orientation
    De gauche à droite

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER 953FTN ,ÉTAIN, 1/16 PO X1-1/4 PO X3 PI