Motion
TOURNEVIS CS316112 , COURT, 3/16 PO X1-1/2 PO

Crescent Wrench
CS316112 SCREWDRIVER,STUBBY,3/16"X1-1/2"

Largeur de lame de 3/16 po x tournevis OAL à fente de 3-3/16 po Longueur de lame de 1-1/2 po, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI09021073
N° MFRCS316112 SCREWDRIVER,STUBBY,3/16"X1-1/2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Crescent Wrench
CS316112 SCREWDRIVER,STUBBY,3/16"X1-1/2"

Largeur de lame de 3/16 po x tournevis OAL à fente de 3-3/16 po Longueur de lame de 1-1/2 po, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI09021073
N° MFRCS316112 SCREWDRIVER,STUBBY,3/16"X1-1/2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1-1/2 po
  • Largeur de lame
    3/16 po
  • Longueur de la poignée
    1.68 po
  • Longueur totale
    3-3/16 po
  • Plage de longueur globale
    3 po à 6.9 po

Détails

  • Style de poignée
    Acétate
  • Type d’outil
    Tournevis

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS CS316112 , COURT, 3/16 PO X1-1/2 PO