Motion
14514
Lampe de poche angulaire Sidewinder Compact II de modèle militaire
N° D’ARTICLE MI09024879
N° MFR14514
Prix239.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche angulaire Sidewinder Compact II de modèle militaire
N° D’ARTICLE MI09024879
N° MFR14514

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix239.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Longueur
    3 po
  • Poids
    2.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Coyote
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    1175 cd
  • Sortie lumineuse complète
    55 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    70 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Ultracompact à 3 pouces et léger à 2.4 onces • Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles • Montez-le sur votre casque ou fixez-le à votre molle pour un éclairage mains libres • Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin • Lumière blanche de 55 lumens avec une distance de faisceau de 69 mètres • Passez en mode Faible pour 70 heures de fonctionnement • DEL blanches, rouges, bleues et infrarouges • Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité
  • Comprend
    (1) Pile au lithium CR123A , montage sur casque, serre-tête
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc, rouge, bleu, IR
  • Numéro CUP du fabricant
    80926145146
  • Sortie lumineuse maximale
    55 lm
  • Durée d’exécution maximale
    70 heures
  • Modèle
    Lampe de poche militaire
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • CUP_NON
    080926145146
  • Garantie
    Un an

Aperçu

Description du fabricant
14514 VENTILO-CONVECTEUR COMPACT II MILITAIRE
  • Ultracompact à 3 pouces et léger à 2.4 onces
  • Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles
  • Montez-le sur votre casque ou fixez-le à votre molle pour un éclairage mains libres
  • Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin
  • Lumière blanche de 55 lumens avec distance de faisceau de 69 mètres
  • Passez en mode Faible pour 70 heures de fonctionnement
  • DEL blanches, rouges, bleues et IR
  • Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité