Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCR123A
- Longueur3 po
- Poids2.4 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePile primaire au lithium
- Tension de la batterie3 V
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau1175 cd
- Sortie lumineuse complète55 lm
- Terminer le temps d’exécution70 heures
- Caractéristiques et avantages• Ultracompact à 3 pouces et léger à 2.4 onces • Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles • Montez-le sur votre casque ou fixez-le à votre molle pour un éclairage mains libres • Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin • Lumière blanche de 55 lumens avec une distance de faisceau de 69 mètres • Passez en mode Faible pour 70 heures de fonctionnement • DEL blanches, rouges, bleues et infrarouges • Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité
- Comprend(1) Pile au lithium CR123A , montage sur casque, montage sur rail
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc, rouge, bleu, IR
- Numéro CUP du fabricant80926145184
- Sortie lumineuse maximale55 lm
- Durée d’exécution maximale70 heures
- ModèleLampe de poche militaire
- Nombre de piles1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- CUP_NON080926145184
- GarantieUn an
Aperçu
- Ultracompact à 3 pouces et léger à 2.4 onces
- Durabilité et résistance aux intempéries exceptionnelles
- Montez-le sur votre casque ou fixez-le à votre molle pour un éclairage mains libres
- Corps inclinable à 185 degrés pour que vous puissiez diriger la lumière là où vous en avez besoin
- Lumière blanche de 55 lumens avec distance de faisceau de 69 mètres
- Passez en mode Faible pour 70 heures de fonctionnement
- DEL blanches, rouges, bleues et IR
- Chaque DEL a 4 niveaux de luminosité