Motion
A13-22E2A
Anneau de rotation - série 3000 , contact à quatre points, engrenage externe, DI 17.11 po, D.E 28.38 po, largeur 3.46 po
N° D’ARTICLE MI09027653
N° MFRA13-22E2A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau de rotation - série 3000 , contact à quatre points, engrenage externe, DI 17.11 po, D.E 28.38 po, largeur 3.46 po
N° D’ARTICLE MI09027653
N° MFRA13-22E2A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    28.3800 po
  • Global Largeur  
    3.4600 po
  • Poids
    294 lb

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage externe
  • Nombre de dents d’engrenage
    112
  • Type de produit
    Anneaux de pivotement
  • Série
    3000
  • Type de roulement
    Contact à quatre points

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE PLATEAU TOURNANT À ANNEAU DE ROTATION A13-22E2A
  • Les unités Rotek série 3000 sont une évolution de la conception classique des roulements pivotants à contact à quatre points, avec une construction de canalisation renforcée par induction, le plus haut degré d’enveloppement de canalisation et des séparateurs de boule durables
  • Dans les limites de leurs capacités, ils offrent une combinaison optimale d’économie, de fiabilité et de durabilité
  • Capacité de poussée de 100,000 à 3,600,000 lb
  • Capacité momentanée de 20,000 à 8,300,000 pi-lb
  • Capacité radiale de 20,000 à 1,000,000 lb
  • Applications : grues et excavatrices, empileurs/récupérateurs, rotateurs de chariots élévateurs, tourne-disques industriels, cabestans, tourniquets, équipement minier, équipement extracôtier, générateurs d’air et caméras nucléaires médicales