Motion
9216
Niveaux et outils de mesure - Longueur de lame de 16 pi, Largeur de lame de 2.35 po
N° D’ARTICLE MI09031714
N° MFR9216
Prix31.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Niveaux et outils de mesure - Longueur de lame de 16 pi, Largeur de lame de 2.35 po
N° D’ARTICLE MI09031714
N° MFR9216
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
Prix31.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    16 pi
  • Largeur de lame
    2.35 po
  • Diplôme
    1/16 po
  • Poids
    0.92 lb

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À MESURER 9216 , DOUB MAGNÉTIQUE DE 16-FOOT
  • Ruban à mesurer avec portée de 16-Foot (différent plus extension estimée de l’utilisateur typique) et un différenciateur 13-Foot
  • Lignes audacieuses simples et faciles à lire marquées sur la lame tous les 1/8-Inch
  • Le revêtement en nylon robuste et durable protège l’impression des lames et offre une durée de vie plus longue
  • Le frein de vitesse de rétraction contrôle la vitesse de la lame et protège les doigts contre le contact avec la lame
  • Échelle de mesure imprimée à l’avant et à l’arrière de la lame pour plus de polyvalence pour répondre à différents types de mesures
  • Le crochet double peut fixer le ruban adhésif à des éléments tels que des montants, des conduits, des tuyaux, etc. à l’avant ou à l’arrière de la lame pour mesurer avec l’une ou l’autre échelle de mesure
  • L’aimant puissant sur le crochet se fixe aux objets ferromagnétiques comme les goujons en acier, les portes, les panneaux, les conduits, etc. pour une mesure facile
  • Le boîtier résistant aux chocs est surmoulé avec une finition douce au toucher pour une excellente prise et résiste aux exigences du chantier
  • La pince de ceinture en métal maintient le ruban à mesurer en place sur les ceintures, les poches ou les pochettes
  • Tableau de cintrage de conduits et guide de disposition 3-Phase imprimé au dos du ruban pour plus de commodité