Aperçu
- Les forets à impact professionnel plus longs sont conçus pour s’insérer facilement dans les boîtes et les panneaux
- Les poches hexagonales ont un chanfreinage minimal augmentant le contact de surface entre l’écrou et le tournevis
- S2 Acier résistant aux chocs pour une durée de vie maximale
- Les mèches sont codées par couleur selon la norme ASME pour une identification facile
- Tige hexagonale standard 1/4-Inch
- Comprend les tournevis à douille de puissance 3, 5/16-Inch
- On peut le trouver le long d’autres tailles et embouts dans l’ensemble de mèches électriques Pro Impact (réf. No 32799)