Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.925 po
- Longueur13.05 po
- Poids8.1 lb
- Largeur6.975 po
Détails
- Matériau du corpsAcier forgé
Aperçu
- Tire solidement le câble enduit de PEHD, communément appelé fil d’arbre
- La surface innovante à haute traction adhère au câble sans endommager la gaine extérieure; tire des diamètres de câble de 1.8 à 3.3 cm ( 0.7 à 1.3-Inch )
- La technologie de grains en carbure robuste résiste même aux conditions de chantier les plus difficiles
- À ressort pour une utilisation à une main et une mise en place facile sur le conducteur
- Fabriqué aux États-Unis
- Les types de câbles en fil d’arbre courants comprennent General Cable, les systèmes aériens Hendrix®, le conducteur BLL Rite Lite et le câble couvert Southwire S2
- Hendrix® est une marque déposée de Marmon Utility, LLC
- Southwire® est une marque déposée de Southwire Company, LLC