Motion
50506SEN
COUPE-PVC 50506SEN 3/4-INCH
N° D’ARTICLE MI09031999
N° MFR50506SEN
Prix22.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUPE-PVC 50506SEN 3/4-INCH
N° D’ARTICLE MI09031999
N° MFR50506SEN
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
Prix22.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Application
    Découpe en PVC sans bavure
  • Matériau du corps
    Acier
  • Description
    Coupe-PVC 3/4-Inch
  • Code d’harmonisation
    8203406000
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-PVC 50506SEN 3/4-INCH
  • Coupe jusqu’à 3/4-Inch PVC de série 40
  • Permet des coupes nettes sans bavures dans le PVC et les tuyaux flexibles
  • La lame réversible double la durée de vie
  • Coupe le tuyau flexible en plastique de 1-3/8-Inch de diamètre extérieur
  • Le loquet de la poignée maintient l’outil fermé
  • Lame de rechange disponible (réf. No 50549)