Motion
55473RTB
sac à outils - Sac, 21.8000 po de longueur, 15.4000 po de hauteur, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI09032024
N° MFR55473RTB
Prix396.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
sac à outils - Sac, 21.8000 po de longueur, 15.4000 po de hauteur, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI09032024
N° MFR55473RTB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix396.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur ou largeur totale
    15.4000 po
  • Longueur totale
    21.8000 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Rolling Tool Bag's rugged 8-Inch (203.2 mm) wheels provide high clearance to easily roll over rough terrain • Tool bag has a hard top that allows for stacking materials on top • Load tested up to 250-Pounds (113 kg) • Twist-lock Klein LED Light (55437) or Wireless Speaker (AEPJS1) on front mount (items sold separately) • Heavy-duty telescoping handle for easy maneuvering on the jobsite • Exterior webbing and D-rings allow for bungee cord attachment and other add-ons • Metal latches keep lid closed • Double lock hasp on hard top fits padlock so nothing goes missing (padlock not included) • Constructed with durable Water Resistant 1680d Ballistic Weave material • Total of 19 interior and exterior pockets for maximum tool storage • Wide open interior accommodates large tools • Orange interior for easy tool visibility • Hard top is contoured to hold cell phone, beverages and small parts
  • Matériel
    Polyester
  • Type de stockage
    Sac
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non

Aperçu

Description du fabricant
55473RTB TRADESMAN PRO TOOL MASTER ROLLI
  • Les roues robustes de 8-Inch (203.2 mm) du sac à outils roulant offrent un dégagement élevé pour rouler facilement sur les terrains accidentés
  • Le sac à outils a un dessus rigide qui permet d’empiler les matériaux sur le dessus
  • Charge testée jusqu’à 113 kg (250-Pounds)
  • Lampe DEL Klein à verrouillage par rotation (55437) ou haut-parleur sans fil (AEPJS1) sur le support avant (articles vendus séparément)
  • Poignée télescopique robuste pour une manœuvre facile sur le chantier
  • La sangle extérieure et les anneaux en D permettent de fixer le cordon élastique et d’autres accessoires
  • Les loquets métalliques gardent le couvercle fermé
  • Le moraillon à double verrouillage sur le dessus rigide s’adapte au cadenas pour qu’il ne manque rien (verrou non inclus)
  • Fabriqué avec un matériau durable en tissage balistique 1680d résistant à l’eau
  • Un total de 19 poches intérieures et extérieures pour un rangement maximal des outils
  • Intérieur large ouvert pouvant accueillir de grands outils
  • Intérieur orange pour une meilleure visibilité des outils
  • Le dessus rigide est profilé pour contenir le téléphone cellulaire, les boissons et les petites pièces