Spécifications
Dimensions
- Hauteur12 po
- Longueur26 po
- Poids15.38 lb
- Largeur6 po
Aperçu
- Sertit jusqu’à 600 MCM de cuivre, 350 MCM d’aluminium et 477 câbles ACSR
- Comprend un outil, une tête rainurée D3 , deux batteries 4 Ah, un chargeur et un sac
- La force hydraulique de 7 tonnes sertit une plus grande capacité plus rapidement que les modèles similaires sur le marché
- Le voyant vert confirme qu'un bon sertissage a été effectué
- Deux lampes de travail illuminent les espaces plus sombres
- Compatible avec les matrices de type W standard de l’industrie
- Alimenté par piles au lithium-ion DeWALT 20V (4 Ah)
- DeWALT est une marque déposée de la société Black & Decker