Motion
VDV226-817

KLEIN TOOLS INC
VDV226-817

Trousse d’installation modulaire
N° D’ARTICLE MI09032295
N° MFRVDV226-817
Prix62.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
VDV226-817

Trousse d’installation modulaire
N° D’ARTICLE MI09032295
N° MFRVDV226-817
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
Prix62.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.76 lb

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’INSTALLATION MODULAIRE VDV226-817
  • Pince à sertir/dénudeur modulaire à cliquet : Outil tout-en-un qui coupe, dénude et sertit les câbles conducteurs appariés (RJ11/RJ12, RJ22, RJ45)
  • Outil de sertissage rapide et fiable avec corps en acier pour plus de durabilité et poignées ergonomiques confortables
  • Coupe, dénude et sertit les câbles à paire torsadée, Ethernet, RJ45 câbles voix et données
  • Sertit les connecteurs modulaires de position 4, 6 et 8 (RJ22, RJ11/RJ12 et RJ45)
  • Les matrices de sertissage sont meulées avec précision à partir d’acier à haute teneur en carbone
  • Le mécanisme de sécurité à cliquet et un protège-lame sur les couteaux de coupe et de dénudage réduisent le risque de blessures
  • Le mécanisme à cliquet à cycle complet empêche le dégagement du connecteur avant la compression complète
  • Les poignées jaunes et noires améliorent le confort, la visibilité et permettent une identification rapide
  • Fiche téléphonique - RJ11 - 6P6C : 50 microplacage or épais et contacts à trois broches avec boîtier durable -- pour téléphones à 1, 2 ou 3 lignes
  • Fiche de données modulaire - RJ45 - CAT5e : placage or épais de 50 micropouces et contacts à 3 broches avec boîtier durable -- 8 positions, 8 contacts pour câbles de données