Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.9 po
- Longueur9 po
- Poids0.013 lb
- Largeur0.9 po
- Longueur du fil9 po
Détails
- Type d’accessoireCâble de démarrage universel RJ11/RJ12
Aperçu
- Convertit une prise RJ45 en une prise RJ11/12
- Conception unique
- N'endommage pas les broches 1 et 8 du connecteur RJ45
- À utiliser avec les télécommandes Test-n-Map™ 2 - 8
- 229 mm (9-Inches) de long
- .2 oz ou 6 grammes
- Seul le câble de démarrage universel RJ11/RJ12 Klein Tools pour télécommandes Test-n-Map™ ou un équivalent approuvé doit être utilisé dans la prise RJ45 des télécommandes ID Test-n-Map™
- L’utilisation d’un câble de raccordement non universel RJ11/RJ12 pourrait endommager les broches de contact