Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.7402 po, 95 mm
- Diamètre intérieur95 mm
- Valeur P maximale250 N/mm2;36259.4 psi
- Diamètre extérieur100 mm
- Longueur totale60 mm
- Taille d’arbre recommandée3.7402 po, 95 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Sans entretien; Dos en acier; Capacité de fonctionnement à sec; Préfini
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionCoussin cylindrique DU 95mm DI x 100mm OD x 60mm Largeur
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale250 N/mm2, 36259.4 psi
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur100 035/100.000 mm;3 9384/3.937 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsNon
- SérieDU
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesAS9100, DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TypeManchon
- Type de roulementManchon