Motion
114637I4LBX13

LIFT-ALL
114637I4LBX13

IMPORTATION PERMALOC 1-1/4 PO X 13 PI 6X37 IWRC 4-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09033432
N° MFR114637I4LBX13
Prix14,105.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
114637I4LBX13

IMPORTATION PERMALOC 1-1/4 PO X 13 PI 6X37 IWRC 4-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09033432
N° MFR114637I4LBX13
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
Prix14,105.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Longueur de l’élingue
    13 pi
  • Poids
    452 lb
  • Limite de charge de travail
    102000 lb

Détails

  • Capacité
    60000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
114637I4LBX13 1-1/4 po x 13 pi 6X37 IWRC
  • IWRC 6X37 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté