Motion
134637IEEX13

LIFT-ALL
134637IEEX13

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 1 3/4 PO X 13 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09037257
N° MFR134637IEEX13
Prix1,433.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
134637IEEX13

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 1 3/4 PO X 13 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09037257
N° MFR134637IEEX13
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
Prix1,433.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    13 pi
  • Poids
    121.9 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    114000 lb
  • Capacité du collier
    42000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886688417
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    56000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    112000 lb
  • CUP_NON
    697886688417
  • Capacité verticale 90
    56000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
134637IEEX13 1 3/4 po x 13 pi E/E 6X37
  • 6X37 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon