Motion
14719ITTX18IN

LIFT-ALL
14719ITTX18IN

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 1/4 PO X 1 PI 6 PO T/T 7X19 GAC
N° D’ARTICLE MI09037763
N° MFR14719ITTX18IN
Prix35.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
14719ITTX18IN

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 1/4 PO X 1 PI 6 PO T/T 7X19 GAC
N° D’ARTICLE MI09037763
N° MFR14719ITTX18IN
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
Prix35.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po
  • Longueur de l’élingue
    1.5 pi
  • Poids
    0.297 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    2600 lb
  • Capacité du collier
    980 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886693534
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    1320 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    2600 lb
  • CUP_NON
    697886693534
  • Capacité verticale 90
    1320 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
14719ITTX18IN 1/4 PO X 1 PI 6 PO T/T
  • Épissure à œil de fleur pour une terminaison sûre.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble d’aéronef galvanisé (GAC) importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Les clients ont également acheté