Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue1.5 pi
- Poids10.34 lb
- Largeur4 po
Details
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886716035
- MatérielPOLYESTER
- Classe de produits9L
- CUP_NON697886716035
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
26424FIXED 4" X 18" 15K EXTRÉMITÉ FIXE UNIQUEMENT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature