Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/16 po
- Longueur de l’élingue5 pi
- Poids1.0206 lb
- Limite de charge de travail3200 lb
Détails
- Capacité du panier6200 lb
- Capacité du collier2200 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielACIER
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- TypeÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
- CUP_NON697886769451
- GarantieGarantie
Aperçu
- 6X19 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
- Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
- Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire