Motion
58FIEEX25

LIFT-ALL
58FIEEX25

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D'IMPORTATION PERMALOC 5/8 PO X 25 PI E/E 6X19 FC
N° D’ARTICLE MI09046214
N° MFR58FIEEX25
Prix181.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
58FIEEX25

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE D'IMPORTATION PERMALOC 5/8 PO X 25 PI E/E 6X19 FC
N° D’ARTICLE MI09046214
N° MFR58FIEEX25
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
Prix181.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur de l’élingue
    25 pi
  • Poids
    21.24 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    12400 lb
  • Capacité du collier
    4600 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886780531
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    6200 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    12400 lb
  • CUP_NON
    697886780531
  • Capacité verticale 90
    6200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
58FIEEX25 5/8 po X 25 pi E/E 6X19 FC
  • Câble métallique importé de qualité 6X19 FC.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté