Motion
B6E180X30

LIFT-ALL
B6E180X30

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX TRESSÉ DE 30 PI, 6 PARTIES, BLANC
N° D’ARTICLE MI09055134
N° MFRB6E180X30
Prix2,792.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
B6E180X30

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX TRESSÉ DE 30 PI, 6 PARTIES, BLANC
N° D’ARTICLE MI09055134
N° MFRB6E180X30
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
Prix2,792.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    96 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    85600 lb
  • Capacité du collier
    34200 lb
  • Couleur
    BLANC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886870089
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    42800 lb
  • Classe de produits
    4L
  • CUP_NON
    697886870089
  • Capacité verticale 90
    42800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
B6E180X30 BLANC 6 PARTIES TRESSÉES 30'
  • La construction tressée offre une sécurité spécialement conçue.
  • Léger et plus flexible que les élingues à chaîne.
  • Peut être retourné à Lift-All pour le démontage, l'inspection et le réétiquetage en tant qu'élingues individuelles.
  • Facile à transporter et à porter avec un capuchon.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon