Motion
BSEN60X18IN

LIFT-ALL
BSEN60X18IN

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX NOIRE DE 1 PI 6 PO
N° D’ARTICLE MI09055179
N° MFRBSEN60X18IN
Prix17.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
BSEN60X18IN

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX NOIRE DE 1 PI 6 PO
N° D’ARTICLE MI09055179
N° MFRBSEN60X18IN
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
Prix17.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    0.45 lb
  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Capacité du panier
    10600 lb
  • Capacité
    5300 lb
  • Capacité du collier
    4200 lb
  • Couleur
    NOIR
  • Matériel
    POLYESTER
  • Type de colis
    Enveloppe de freinte
  • Type
    ÉTAGÈRES
  • CUP_NON
    697886870430

Aperçu

Description du fabricant
BSEN60X18IN EMBOUT DE SCÈNE NOIR 1 PI 6 PO
  • Léger et discret Idéal pour la suspension du son de scène et de l’équipement d’éclairage Le matériau de la manche noire se fond dans l’environnement Étiquette d’identification de capacité à code de couleur

Vous pourriez également aimer