Motion
BSEN60X9

LIFT-ALL
BSEN60X9

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX DE 9 PI INFINIE SCÈNE NOIRE
N° D’ARTICLE MI09055186
N° MFRBSEN60X9
Prix63.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
BSEN60X9

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX DE 9 PI INFINIE SCÈNE NOIRE
N° D’ARTICLE MI09055186
N° MFRBSEN60X9
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
Prix63.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    2.7 lb
  • Longueur de l’élingue
    9
  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Capacité du panier
    10600 lb
  • Capacité
    5300 lb
  • Capacité du collier
    4200 lb
  • Couleur
    NOIR
  • Matériel
    POLYESTER
  • Type de colis
    Enveloppe de freinte
  • Type
    ÉTAGÈRES
  • CUP_NON
    697886870492

Aperçu

Description du fabricant
BSEN60X9 SCÈNE NOIRE SANS FIN 9' TUFLEX
  • Léger et discret Idéal pour la suspension du son de scène et de l’équipement d’éclairage Le matériau de la manche noire se fond dans l’environnement Étiquette d’identification de capacité à code de couleur
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon