Motion
C4
PRISE DE TUYAU EN FONTE, CAPACITÉ NOMINALE 600-LBS
N° D’ARTICLE MI09055227
N° MFRC4
Prix1,913.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PRISE DE TUYAU EN FONTE, CAPACITÉ NOMINALE 600-LBS
N° D’ARTICLE MI09055227
N° MFRC4
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
Prix1,913.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    9 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886870812
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    1,500 - 3,000 : Selon la position du crochet lb
  • CUP_NON
    697886870812
  • Capacité verticale 90
    2000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
PRISE DE TUYAU EN FONTE DE C4 LB, CAPACITÉ NOMINALE 600-LBS
  • Se fixe automatiquement au tuyau lorsqu’il est abaissé dessus.
  • Les stabilisateurs mobiles maintiennent le tuyau pendant le levage.
  • Aucun blocage requis.
  • Manipulation rapide du tuyau correctement équilibré.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté