Motion
EE1101NFX4

LIFT-ALL
EE1101NFX4

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1 1-STRIPE 1 PO X 4 PI ŒIL ET 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09056706
N° MFREE1101NFX4
Prix29.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1101NFX4

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1 1-STRIPE 1 PO X 4 PI ŒIL ET 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09056706
N° MFREE1101NFX4
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
Prix29.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    0.36 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du collier
    800 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériel
    NYLON
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886885687
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1101NFX4 1" X 4' ŒIL ET ŒIL 1-PLY PLAT
  • Les fibres résistantes à l’abrasion couvrent les faces et les bords pour une durée de vie accrue de l’élingue.
  • Disponible en deux classes de résistance
  • La sangle rayée aide à identifier la capacité appropriée.
  • Le système d’avertissement de fil rouge facilite le processus d’inspection.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good