Spรฉcifications
Dimensions
- Longueur de lโรฉlingue14 pi
- Poids2.1 lb
- Largeur2 po
Dรฉtails
- Capacitรฉ du collier2500 lb
- CouleurJAUNE
- Pays dโorigineรtats-Unis
- Numรฉro CUP du fabricant697886125042
- MatรฉrielNYLON
- Rรฉsistance nominale ร la ruptures.o. lb
- Plies1
- Classe de produits0P
- Bulletin de sรฉcuritรฉBulletin de sรฉcuritรฉ de lโรฉlingue Web
- Ajout suggรฉrรฉ4FQSP
- CUP_NON697886125042
- Capacitรฉ verticale 903200 lb
- GarantieGarantie
Aperรงu
- La sangle en nylon sโรฉtire davantage, aide ร รฉviter les chocs
- Les fils dโavertissement ร noyau rouge facilitent le processus dโinspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme lโexige lโOSHA.
- Le jaune rรฉsiste ร lโabrasion.
Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetรฉe GripHook de Lift-All transforme votre chariot รฉlรฉvateur en un dispositif de levage aรฉrien en quelques secondes. Il sโagit dโun incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales รฉlectriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots รฉlรฉvateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkLโรฉlingue ร chaรฎne ajustable la plus polyvalente qui soit. Dotรฉ dโun maillon de commande principal en alliage dโacier pour plus de rรฉsistance et de fiabilitรฉ. Il est facilement rรฉglable pour sโadapter ร un large รฉventail dโapplications.
Voir la circulaire