Motion
EN150PX4

LIFT-ALL
EN150PX4

ÉLINGUE RONDE DE PIPELINE ROUGE SANS FIN DE 4 PI
N° D’ARTICLE MI09064226
N° MFREN150PX4
Prix40.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EN150PX4

ÉLINGUE RONDE DE PIPELINE ROUGE SANS FIN DE 4 PI
N° D’ARTICLE MI09064226
N° MFREN150PX4
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
Prix40.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    4 pi
  • Poids
    3.04 lb

Détails

  • Capacité du collier
    10600 lb
  • Couleur
    ROUGE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886405083
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    13200 lb
  • Classe de produits
    4B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • Ajout suggéré
    8FQSP
  • CUP_NON
    697886405083
  • Capacité verticale 90
    13200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EN150PX4 ROUGE SANS FIN PIPELINE DE 4 PI
  • L'élingue infinie la plus polyvalente sur le marché.
  • Capacités codées par couleur pour une identification rapide.
  • Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
  • Les points d'usure peuvent être déplacés pour prolonger la durée de vie de l'élingue.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté