Spécifications
Dimensions
- Tirer pour soulever la pleine charge72 lb
- Longueur de l’élingue20 pi
- Élévateur standard20 pi
Détails
- Capacité2000 lb, 1 tonne
- CouleurJAUNE/NOIR
- Type de palan à levierPalan à chaîne manuel
- Numéro CUP du fabricant697886431532
- MatérielACIER
- Délai de commande10 jours
- SérieMCH
- Marque de commerceLIFT-ALL®
- TypePalan à chaîne manuel
- CUP_NON697886431532
- GarantieGarantie
- Capacité de poids2000 lb, 1 tonne
Aperçu
- Parfait pour soulever la tête à faible dégagement.
- Boîtier et crochets enduits de poudre pour protéger contre la corrosion.
- Les engrenages et les arbres entièrement fermés fonctionnent sur des roulements à rouleaux à cage pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie.
- Le frein à charge mécanique de style Weston est autoréglable et est fermé pour limiter la contamination.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire