Motion
MCH020X10

LIFT-ALL
MCH020X10

Palan à chaîne manuel Cm - Palan à chaîne manuel, 2 tonnes, capacité de 4000 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09067024
N° MFRMCH020X10
Prix652.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
MCH020X10

Palan à chaîne manuel Cm - Palan à chaîne manuel, 2 tonnes, capacité de 4000 lb, levage de 10 pi
N° D’ARTICLE MI09067024
N° MFRMCH020X10
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
Prix652.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tirer pour soulever la pleine charge
    82 lb
  • Longueur de l’élingue
    10 pi
  • Élévateur standard
    10 pi

Détails

  • Capacité
    4000 lb, 2 tonnes
  • Couleur
    JAUNE/NOIR
  • Type de palan à levier
    Palan à chaîne manuel
  • Numéro CUP du fabricant
    697886431587
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Série
    MCH
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • Type
    Palan à chaîne manuel
  • CUP_NON
    697886431587
  • Garantie
    Garantie
  • Capacité de poids
    4000 lb, 2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À CHAÎNE MANUEL DE MCH020X10 10 PI, 2 TONNES
  • Parfait pour soulever la tête à faible dégagement.
  • Boîtier et crochets enduits de poudre pour protéger contre la corrosion.
  • Les engrenages et les arbres entièrement fermés fonctionnent sur des roulements à rouleaux à cage pour un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie.
  • Le frein à charge mécanique de style Weston est autoréglable et est fermé pour limiter la contamination.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté