Spécifications
Dimensions
- Poids420 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886983987
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture1,500 lb à 6,000 lb
- CUP_NON697886983987
- Capacité verticale 901000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Réglage vertical en cinq incréments - maximum de 40°.
- La goupille en T verrouille la flèche en position.
- Les crochets pivotants avec loquet sont de série.
- Flèche pivotante verticale à une hauteur de 6 pi 4 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire