Spécifications
Dimensions
- Poids29 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886984038
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture2000 lb
- CUP_NON697886984038
- Capacité verticale 90600 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Gère les tuyaux, les barres rondes, les pièces moulées rondes, etc.
- Pinces fournies avec bras de préhension courbés en acier nu.
- Tampons en uréthane remplaçables disponibles pour protéger les surfaces lisses ou polies.
- Peut être utilisé en paires sur une barre d’écartement ou une poutre de levage.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire