Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue26 pi
- Poids10.85 lb
- Largeur6 po
Détails
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886303990
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture16000 lb
- Plies1
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture48000 lb
- CUP_NON697886303990
- GarantieGarantie
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature