Motion
RS1812TGX30

LIFT-ALL
RS1812TGX30

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 12 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09069034
N° MFRRS1812TGX30
Prix968.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
RS1812TGX30

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 12 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09069034
N° MFRRS1812TGX30
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
Prix968.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    29.469 lb
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886616281
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    32000 lb
  • Plies
    1
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    96000 lb
  • CUP_NON
    697886616281
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TUFF-EDGE RS1812TGX30 12 PO X 30 PI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good