Motion
RS2806TGX16

LIFT-ALL
RS2806TGX16

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 6 PO X 16 PI
N° D’ARTICLE MI09069035
N° MFRRS2806TGX16
Prix378.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
RS2806TGX16

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 6 PO X 16 PI
N° D’ARTICLE MI09069035
N° MFRRS2806TGX16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix378.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    13.927 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886616298
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    27000 lb
  • Plies
    2
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    81000 lb
  • CUP_NON
    697886616298
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TUFF-EDGE RS2806TGX16 6 PO X 16 PI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon