Motion
RS2808TGX26

LIFT-ALL
RS2808TGX26

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 8 PO X 26 PI
N° D’ARTICLE MI09069041
N° MFRRS2808TGX26
Prix1,020.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
RS2808TGX26

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 8 PO X 26 PI
N° D’ARTICLE MI09069041
N° MFRRS2808TGX26
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
Prix1,020.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    26 pi
  • Poids
    30.612 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886616359
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    32000 lb
  • Plies
    2
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    96000 lb
  • CUP_NON
    697886616359
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TUFF-EDGE RS2808TGX26 8 PO X 26 PI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté