Motion
RS2808TGX30

LIFT-ALL
RS2808TGX30

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 8 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09069042
N° MFRRS2808TGX30
Prix1,157.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
RS2808TGX30

COURROIE DE RÉCUPÉRATION À REBORD ARRONDI DE 8 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09069042
N° MFRRS2808TGX30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,157.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    35.108 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886616366
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    32000 lb
  • Plies
    2
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    96000 lb
  • CUP_NON
    697886616366
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TUFF-EDGE RS2808TGX30 8 PO X 30 PI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté