Spécifications
Dimensions
- Taille de base3 po
- Longueur60.14 verges
- Durée de conservation18 mois
- Résistance à la traction600 po
- Épaisseur8 mil
- Largeur0.47 po
Détails
- Résistance à l’adhérence90 oz/po
- Matériau de supportPolyester
- CouleurNoir
- ECCNEAR99
- Allongement à la pause3 %
- Numéro CUP du fabricant00051125740623
- Température de fonctionnement maximale120° F
- CUP_NON00051125740623
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Ruban renforcé de filaments de qualité industrielle résistant aux entailles, à l’abrasion et à l’humidité
- L’adhésif en caoutchouc synthétique modifié offre une meilleure adhérence que les adhésifs en caoutchouc naturel et adhère bien aux métaux et aux surfaces huileuses
- Les filaments de fil de verre ajoutent de la résistance pour les applications d’enroulement de tuyaux
- Excellente performance dans les conditions d’expédition et de manutention les plus difficiles
- Un excellent vieillissement avant et après l’application maximise la durée de vie du ruban
- Personnalisable et peut être imprimé sur avec un processus de sceau d’impression pour fournir des capacités de publicité et d’avertissement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.