Motion
4ALF207A2F
Filetage 1-1/2 , valeur nominale WOG 175 psi, vanne anti-refoulement à pression réduite en bronze sans plomb, à utiliser avec les applications d’eau potable
N° D’ARTICLE MI09105815
N° MFR4ALF207A2F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1-1/2 , valeur nominale WOG 175 psi, vanne anti-refoulement à pression réduite en bronze sans plomb, à utiliser avec les applications d’eau potable
N° D’ARTICLE MI09105815
N° MFR4ALF207A2F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    1-1/2 po

Détails

  • À utiliser avec
    Applications d’eau potable
  • Matériel
    Bronze sans plomb
  • Type de vanne
    Pression réduite
  • Évaluation WOG
    175 psi

Aperçu

Description du fabricant
4ALF207A2F RPLF4A, 1-1/2 po, LF BRZ,