Motion
FFM485G1-3
Ventilateur d'échappement à courroie d'entraînement en fibre de verre de 48 po
N° D’ARTICLE MI09170912
N° MFRFFM485G1-3
Prix5,930.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur d'échappement à courroie d'entraînement en fibre de verre de 48 po
N° D’ARTICLE MI09170912
N° MFRFFM485G1-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,930.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    48 po
  • Profondeur
    32 po
  • Diamètre
    48 po
  • Hauteur fixe ou réglable
    Fixe
  • Hauteur
    67 po
  • Profondeur globale
    32 po
  • Hauteur totale
    67 po
  • Largeur totale
    65 po

Détails

  • Intensité
    3.2
  • Matériau de la lame
    Acier galvanisé
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lecteur
    Ceinture
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Puissance
    1
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490934844
  • Débit d’air maximal
    22370 pcm
  • Type de montage
    mur
  • Nombre de lames
    5
  • Phase
    3
  • CUP_NON
    717490934844
  • Tension
    208-230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR FFM485G1-3 À MONTAGE ENCASTRÉ EN FIBRE DE VERRE
  • Entièrement fermé
  • moteurs à protection thermique pour plus de sécurité et une longue durée de vie
  • Remplacement facile de la courroie
  • entretien minimal requis
  • Système de lubrification à distance en option
  • Obturateur d’entrée en aluminium et protecteur de sortie enduit de poudre
  • Convient aux bâtiments d’une épaisseur de mur allant jusqu’à 12 po
  • Disponible en tailles de 36 po, 48 po et 52 po
  • Moteurs monophasés et triphasés de différentes tailles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté