Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur4 po
- TailleL
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Pays d’origineCHN
- DescriptionGants noirs enduits de nitrile résistants à l’abrasion DSX 7001 L
- Groupe et classeGants
- Comprend1 paire de gants
- Matériau de la doublureNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsProFlex
- SérieEnduit
- CUP_NON720476179542
Aperçu
- Les gants recouverts de nitrile ProFlex® 7001 avec technologie de trempage DSX sont conçus pour offrir une excellente adhérence dans des conditions sèches. Ces gants trempés dans le nitrile offrent un ajustement près de la peau pour une dextérité et un confort haut de gamme lorsque vous travaillez avec de petites pièces dans la fabrication ou l’assemblage. Cette coupe douce et flexible est grâce à un mélange de tricot de nylon et d’élasthanne résistant à l’abrasion de niveau 2 sans couture de calibre 18. Le tricot fin de ces gants de protection permet une respirabilité inégalée et un ajustement incomparable. La technologie de trempage en nitrile DSX surpasse toutes les trempages à base de nitrile dans les environnements secs. Cette trempette multicouche permet à l’air de circuler pour garder les mains confortables et sèches. La couche supérieure est dotée d’un revêtement hautement résistant à l’abrasion pour plus de durabilité et une durée de vie prolongée. Le bout des doigts compatible avec l’écran tactile de ces gants résistants à l’abrasion permet aux travailleurs de rester connectés et protégés tout en maximisant la productivité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation