Motion
PS4A131
Poste de distribution de la pompe de dosage du désinfectant - joints AFLAS, à utiliser pour le javellisant, 14.0 gal/min, 85 psi, 0.20 à 2.00 %, 1:500 à 1:50
N° D’ARTICLE MI09177073
N° MFRPS4A131
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de distribution de la pompe de dosage du désinfectant - joints AFLAS, à utiliser pour le javellisant, 14.0 gal/min, 85 psi, 0.20 à 2.00 %, 1:500 à 1:50
N° D’ARTICLE MI09177073
N° MFRPS4A131
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po NPT

Détails

  • Application
    Javellisant
  • Comprend
    D14MZ2AFII Pompe doseuse 24 x 26 po / 254 x 254 mm, kit pistolet flexible, pare-bélier
  • Pourcentage d’injection
    0.20 à 2.00 %
  • Rapport d’injection
    1:500 à 1:50
  • Pression maximale
    85 psi
  • Débit maximum
    14.0 gal/min
  • onces par gallon
    0.2560 à 2.5600
  • Plage de pression
    4.3 à 85 psi
  • Matériau du joint
    AFLAS
  • Conception du type
    Station de remplissage de la pompe de dosage du désinfectant

Aperçu

Description du fabricant
PS4A131 PS4A131 PLOMBERIE DE PANNEAU DE REMPLISSAGE DE DÉSINFECTANT
  • Facile à installer partout où vous avez une source d’eau, même un tuyau d’arrosage
  • Mélange précis et reproductible de désinfectant ou de concentré désinfectant sur demande directement dans les pulvérisateurs, les mousseurs, les laveuses à soufflet et les brumisateurs
  • Le robinet à bille sur l’alimentation en eau permet un réglage facile du débit sans affecter le dosage du désinfectant
  • Dosatron offre des décennies d’expérience dans le mélange d’assainisseurs Quat, de PAA et d’eau de Javel utilisés dans les applications de désinfection critiques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté