Motion
MXE1002SGAF-BLK

3M
MXE1002SGAF-BLK

Lunettes de sécurité - Anti-rayures et anti-buée, lentille grise, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09177314
N° MFRMXE1002SGAF-BLK
Prix370.30 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
MXE1002SGAF-BLK

Lunettes de sécurité - Anti-rayures et anti-buée, lentille grise, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09177314
N° MFRMXE1002SGAF-BLK
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
Prix370.30 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.694 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Branches en caoutchouc
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Plein cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Caoutchouc
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6L3
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    MXE1002SGAF-BLK
  • Numéro CUP du fabricant
    50638060429520
  • Série
    1000
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    00638060429525
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100222266 MAXIMELITE SÉRIE 1000 , MXE1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.Conception élégante de lentilles enveloppantes, Matériau de monture mat peint en caoutchouc léger avec logo 3M en relief, Les teintes de lentilles de performance, y compris photochromiques et polarisées, vous permettent de voir clairement tout en minimisant l’éblouissement; Choisissez parmi des modèles avec revêtement antibuée/anti-rayures ou 3M™ Scotchgard . Les lentilles en polycarbonate cotées U6 absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB, et les rayons UVC entre 200 nm et 380 nm, Les travailleurs peuvent se sentir en confiance en portant une protection oculaire de 3M qui répond à l’exigence de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1