Motion
SF3717AS-BLK

3M
SF3717AS-BLK

Lunettes de protection SecureFit™ – Anti-rayures, lentille IR teinte 1.7 , polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09177326
N° MFRSF3717AS-BLK
Prix299.54 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SF3717AS-BLK

Lunettes de protection SecureFit™ – Anti-rayures, lentille IR teinte 1.7 , polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09177326
N° MFRSF3717AS-BLK
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
Prix299.54 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.184 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres à revêtement dur
  • Caractéristiques de confort
    Angles de lentille réglables
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Teinte 1.7 IR
  • Marquage des lentilles
    3M+W1.7
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF3717AS-BLK
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131279143
  • Série
    3700
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131279143
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100222922 SECUREFIT3700 SÉRIE SF3717A
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Branches à cliquet réglables
  • La technologie de branches à diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Fournit une bonne vue et acuité visuelle tout en absorbant les UV et un peu d’IR. Populaire à porter avec un casque de soudeur*. * Un équipement de protection individuelle supplémentaire peut être nécessaire.
  • Contrairement aux lentilles IR vertes, les lentilles IR grises offrent à l’utilisateur une meilleure reconnaissance des couleurs.
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées antichoc