Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice3 mm
Détails
- Entrée électriqueDIN
- Modèle31
- Sans huileNon
- OptionsA (Pour huile -- Joints : FKM, Corps : laiton, Bobine : classe B)
- Filetage de port standardRc
- RedresseurAucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
- SérieVX3
- Détecteur de surtensionSuppresseur de lumière et de surtension
- Tension24 V c.c.
Aperçu
- Pression système maxi : 2.0 MPa
- Types de vannes normalement fermées, ouvertes et courantes
- Tension : 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC